Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATM06-6S STECKERGEHÄUSE, 6POL, KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361185
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM06-6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse 6 polig
IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: ATM
  • Zur Verwendung mit: ATM Series Socket Contacts
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 7.5 A
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, ATM06-6S, 2361185, 236-1185
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,85*
    € 1,04*
    Lager 139
    1493
    1
    € 14,99*
    ab € 0,627*
    € 1,404*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,67*
    € 1,46*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,728*
    € 1,78*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,85*
    € 2,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,404*
    € 1,67076
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,108*
    € 1,31852
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    AT13-204-2005
    ab € 0,0467*
    Zubehör
    Amphenol
    AT60-202-20141
    ab € 0,142*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-20-0122
    ab € 0,143*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-201-20141
    ab € 0,302*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-201-2031
    ab € 0,3501*
    Zubehör
    Amphenol
    ATM04-6P
    ab € 0,93*
    Zubehör
    Amphenol
    AWM-6S
    ab € 0,0724*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-20-0122
    ab € 0,177*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.