Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATM06-6S CONNECTOR HOUSING, PLUG, 6POS, Series:AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2318730
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM06-6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse 6 polig
Produktpalette: AT BoardLock Series&trade,
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Nennstrom: 7.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausführung: Plug
  • IP-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • Zur Verwendung mit: ATM Series Socket Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMPHENOL SINE/TUCHEL, ATM06-6S, 2318730, 231-8730
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,85*
    € 1,04*
    1 Tag
    1493
    1
    € 14,99*
    ab € 0,627*
    € 1,404*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,67*
    € 1,46*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,728*
    € 1,78*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,85*
    € 2,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,388*
    € 1,65172
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,338*
    € 1,59222
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,191*
    € 1,41729
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,031*
    € 1,22689
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    AT13-204-2005
    ab € 0,0467*
    Zubehör
    Amphenol
    AT60-202-20141
    ab € 0,142*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-20-0122
    ab € 0,143*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-201-20141
    ab € 0,302*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-201-2031
    ab € 0,3501*
    Zubehör
    Amphenol
    ATM04-6P
    ab € 0,93*
    Zubehör
    Amphenol
    AWM-6S
    ab € 0,0724*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-20-0122
    ab € 0,177*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.