Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handoszilloskop; Band: 100MHz; 9bit; farbig,LCD TFT 7"; Ch: 2; IP51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handoszilloskop; Band: 100MHz; 9bit; farbig,LCD TFT 7"; Ch: 2; IP51
Handoszilloskop; Band: 100MHz; 9bit; farbig,LCD TFT 7"; Ch: 2; IP51
Artikel-Nr.:
     2805-RTH1012MSO
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTH1012MSO
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 7"
Stromquelle: Akku Li-Ion x1
Dichtheitsklasse: IP51
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 201x293x74mm
Schnittstelle: USB;Ethernet;LAN
Anzahl Kanäle: 2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/12pF
Standardausstattung: Netzteil;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal)
Zusatzfunktionen: Multimeter
Messgerät-Eigenschaften: Datenregistrierung;Messen mittels Kurser;isolierte Eingänge;automatisches Messen mehrerer Parameter;Mehrsprachiges Menü;Bananenbuchse x2;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Quadrieren, Absolutwert, Inversion und FFT;Anschluss einer microSDHC (4GB-32GB) Karte möglich;Betrieb im Modus Y-T, X-Y, zoom;Maskentest;erweiterte Triggerfunktion mit der Option RTH-K19
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<10Ω
Abtasten: 2,5Gsps;5Gsps interleaved
Temperaturmessbereich: -200...850°C
Oszilloskop-Typ: Handoszilloskop
Auslösung: Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;glitch
Eingangskopplung: AC, DC
Vertikale Auflösung: 9bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungsquellen: CH1;CH2
Auslösungskopplung: AC;DC
Eingangsspannung max.: 300V
Art der Stecker: EU
Aufbewahrungstemperatur: -20...50°C
Herstellerserie: RTH Scope Rider
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Stetigkeit;AC Strom (mit Stromzangen);der Temperatur (mit Platinsonden PT100 bzw. PT500)
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 2mV/div...100V/div
Zeitbasis: 1n...500s/div
Widerstandsmessbereich: 10kΩ;1MΩ;1kΩ;100kΩ;10MΩ;100MΩ
DC Spannungsmessbereich: 1kV;10V;1V;100V
AC Spannungsmessbereich: 1kV;10V;1V;100V
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;100kHz;1kHz;1MHz
Kapazitätsmessbereich: 10mF;100µF;10nF;100nF;1µF;10µF;1mF
Diodentest: 3V
Batterie/Akku: Akku Li-Ion x1
Software: eigene mobile Anwendung
Aufnahmelänge: 500kpts
Anschlüsse für das Land: USA;Großbritannien
Tochpanel: ja
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±0,005%
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 0,05% range)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 0,03% range)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,02% + 0,05% range)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,08%+0,03% range)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,13% + 1°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.031,08*
€ 5.343,06*
Frei Haus
ab € 5.218,03*
€ 5.497,71*
Frei Haus
ab € 5.200,42*
€ 5.657,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5.404,09*
€ 5.726,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.726,29*
€ 6.814,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.687,68*
€ 6.768,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.525,51*
€ 6.575,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.447,41*
€ 6.482,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.404,09*
€ 6.430,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1386.02
ab € 167,88*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1334.02
ab € 288,95*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1357.02
ab € 375,09*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.02
ab € 300,34*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.03
ab € 334,84*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
X824381
ab € 306,17*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
X826711
ab € 1.171,48*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HA-Z302
ab € 114,87*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-Z4
ab € 211,05*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K15
ab € 653,91*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K1
ab € 902,40*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K2
ab € 899,99*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K201
ab € 358,10*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K19
ab € 768,06*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K33
ab € 603,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.