Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
KEMET C1206X105K5RECAUTO KONDENSATOR AEC-Q200 1UF 50V MLCC 1206
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3299416
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
C1206X105K5RECAUTO
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum:
X7R
Produktpalette:
ESD Rated Series
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
1206 [Metrisch: 3216]
Kondensatoranschlüsse:
Umwickelt
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
1 µF
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Produktbreite:
1.6 mm
Produktlänge:
3.2 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
kemet vielschicht keramikkondensator
,
vielschicht keramikkondensator
,
smd kondensator 1µf
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
KEMET
,
C1206X105K5RECAUTO
,
3299416
,
329-9416
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,094*
Lager 139
1 Tag
7500
2500
Frei Haus
ab € 0,1006*
€ 0,1341*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,655*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück (
entspricht € 335,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET C1206C105K5RACAUTO KONDENSATOR, 1æF, 50V, 10%, X7R, 1206
Kemet
C1206C105K5RACAUTO
ab € 0,0465*
Ähnlich
KEMET C1206F105K5RACTU KONDENSATOR, 1æF, 50V, 10%, X7R, 1206
Kemet
C1206F105K5RACTU
ab € 0,177*
Ähnlich
KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
Kemet
C1206C105K5RACTU
ab € 0,0315*
Ähnlich
KYOCERA AVX, FLEXITERM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
KYOCERA AVX
12065C105KAT2A
ab € 0,0437*
Ähnlich
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1μF / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
KYOCERA AVX
12065C105KAZ2A
ab € 0,0548*
Ähnlich
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1μF / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
KYOCERA AVX
12065C105K4T2A
ab € 0,0727*
Ähnlich
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1μF / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
KYOCERA AVX
12065C105K4Z2A
ab € 0,057*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC1206B105K500CT KONDENSATOR 1æF 50V 10% X7R 1206 ROLLE
Multicomp
MC1206B105K500CT
ab € 0,0297*
Ähnlich
Samsung Keramik-Kondensator SMD 1 µF 10 % (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 1.8 mm 1 St.
Samsung
CL31B105KBHNNNE
ab € 0,0178*
Ähnlich
TDK, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
TDK
C3216X7R1H105K160AB
ab € 0,0383*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen