Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 5852 BK005 PTFE-LITZE, UL1213, 28AWG, SCHWARZ 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1199106
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5852 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.13mm
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/4 (Typ E), UL 1213
  • Außendurchmesser: 0.914 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.072 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze schwarz, litze, litze awg28, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 5852 BK005, 1199106, 119-9106
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 22,44*
    € 30,46*
    Frei Haus
    ab € 28,28*
    € 40,76*
    € 8,95*
    ab € 32,03*
    € 47,13*
    € 6,90*
    ab € 26,79*
    € 49,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 30,46*
    € 36,25
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 30,34*
    € 36,10
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 28,62*
    € 34,06
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 27,71*
    € 32,97
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 26,47*
    € 31,50
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 22,44*
    € 26,70
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 22,44* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,59*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,23*
    Zubehör
    Alpha Wire
    LC162 BK088
    ab € 57,44*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1053 BK005
    ab € 27,68*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1052 BK003
    ab € 0,44*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,31*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002047
    ab € 5,42*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35261.
    ab € 2,26*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35262.
    ab € 2,38*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,71*
    Zubehör
    RS Pro
    2461182
    ab € 77,40*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.