Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschneider Aluminium-Legierung für Kunststoff, 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohrschneider Aluminium-Legierung für Kunststoff, 42 mm
Rohrschneider Aluminium-Legierung für Kunststoff, 42 mm
Rohrschneider Aluminium-Legierung für Kunststoff, 42 mm
Rohrschneider Aluminium-Legierung für Kunststoff, 42 mm
Rohrschneider Aluminium-Legierung für Kunststoff, 42 mm
Rohrschneider Aluminium-Legierung für Kunststoff, 42 mm
Rohrschneider Aluminium-Legierung für Kunststoff, 42 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1780348
Hersteller:
     EGA Master
Herst.-Nr.:
     63205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Rohrabschneider
Schneidkapazität = 42 mm
Geeignet für = Kunststoff
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung

Ega-MasterDer Ega-Master Piraina ® Rohrschneider mit einer Schneidleistung von 42 mm wurde für das einfache und schnelle Schneidwerkzeug entwickelt. Diese präzisionsbearbeiteten Klingen, die austauschbar sind, ermöglichen eine schnelle und glatte Wirkung. Das patentierte Design der Klinge und die genaue Geometrie des Anschlagewinkels machen dieses Werkzeug zum vielseitigsten Werkzeug zum Schneiden von PE, PB, VPE, PVDF, PEX, mehrschichtigem PVC, starrem PVC-Rohr, sogar Kevlar. Saubere Schnitte mit minimalem Aufwand mit der Klinge in ″V″.Eigenschaften und Vorteile• Klingenhärte 54-56HRC • Effiziente und genaue Aktion • Ergonomische Designs und rutschfeste Griffe • rutschfester Griff • Sicherheitsschloss zur Vermeidung möglicher Unfälle • Spezielles Aluminiumgehäuse • Spezielle Stahlklinge • Edelstahlklinge
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
42 mm
Geeignet für:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Weitere Suchbegriffe: Rohrschneider, rohrabschneider, 1780348, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Ega-Master, 63205, Pliers & Cutters, Pipe Cutters, Hand Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4518987
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.