Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-178948 Herst.-Nr.: 2475E EAN/GTIN: 4003019099825 |
| |
|
| | |
| Schneider-Typ = Schrägschneider Materialien geschnitten = Kupferdraht, Harter Stahldraht Gesamtlänge = 135 mm ESD-sicher = Ja Schneidkapazität max. = 0.6mm Hieb Typ = Bündig
ESD Spitzschneider 2475E. Spitzschneider mit schmalem Kopf, 45° geneigte Schneide Für Arbeiten in der Feinelektronik, an engen, schlecht zugänglichen Stellen MagicSense geformter Griff mit Softtouch für hohen Komfort, Griffigkeit und Sicherheit Induktiv gehärtete Schneiden Härte 64-65 HRc Weitere Informationen: | | Schneider-Typ: | Schrägschneider | Materialien geschnitten: | Kupferdraht, Harter Stahldraht | Gesamtlänge: | 135 mm | ESD-sicher: | Ja | Schneidkapazität max.: | 0.6mm | Hieb Typ: | Bündig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, weller erem spitzenschneider, elektronik spitzschneider, 178948, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Weller Erem, 2475E, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 75,66* | € 98,63* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,43* | € 98,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,96* | € 99,52* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,54* | € 100,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,03* | € 105,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|