Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Basismodul, schwarz, Direktmontage 24VAC/VDC IDEC SignaLight Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172039
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LD6A-0DQB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
idec signalampel
Basismodul, schwarz, Direktmontage, Typ=LD6A-0DQB, Betriebsspannung, max.=24 VAC/VDC, Aufnahmeschaft=Basismodul, Geeignet für=IDEC SignaLight Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
200 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
200 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: signalsäule, signalsäule ip54, Basismodul, schwarz, Direktmontage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,68*
€ 57,29*
€ 8,95*
ab € 41,61*
€ 57,32*
Lager 115
Frei Haus
ab € 42,76*
€ 58,67*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 117,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
LD9Z-6ALB-S
ab € 33,80*
Sonstiges
Idec
LD9Z-6ALB-Y
ab € 27,59*
Sonstiges
Idec
LD9Z-6ALB-G
ab € 23,57*
Sonstiges
Idec
LD9Z-6ALB-R
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.