Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR MR77 Feuchtemessgerät Digital für Baumaterial, Holz +200 °C, 99.9 % RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
FLIR MR77 Feuchtemessgerät Digital für Baumaterial, Holz +200 °C, 99.9 % RH
FLIR MR77 Feuchtemessgerät Digital für Baumaterial, Holz +200 °C, 99.9 % RH
FLIR MR77 Feuchtemessgerät Digital für Baumaterial, Holz +200 °C, 99.9 % RH
FLIR MR77 Feuchtemessgerät Digital für Baumaterial, Holz +200 °C, 99.9 % RH
Artikel-Nr.:
     108EL-1812209
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR77
EAN/GTIN:
     0793950370773
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Messbereich max. = +200 °C, 99.9 % RH
Genauigkeit max. = ±2 °C, ±2,5 % RH
Anzeigentyp = Digital
Typ = Baumaterial, Holz
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = 9-V-Batterie
Batterie-Einsatzdauer = 100 h
Abmessungen = 72 x 45 x 139mm
Gewicht = 290g
Betriebstemperatur min. = 0°C
Höhe = 139mm
Länge = 72mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Modellnummer = MR77
Breite = 45mm

FLIRDas FLIR-Feuchtemessgerät ist mit einem pinlosen Feuchtigkeitssensor und einer Stiftsonde ausgestattet. Er besteht aus schlagfestem Kunststoff mit einem großen LCD. Dieses Messgerät verfügt über Bluetooth-Konnektivität für die Fernanzeige und -freigabe sowie MeterLink Technologie, die Feuchtigkeitsmesswerte auf Bildern integriert.Eigenschaften und Vorteile• Hohe Qualität und Zuverlässigkeit • Drahtlose Konnektivität ermöglicht die Anzeige von Daten auf dem Mobiltelefon • Feldaustauschbarer Sensor und relativer Feuchtigkeitssensor • Integriertes IR-Thermometer für kontaktlose OberflächentemperaturmessungenAnwendungen• Feuchtesanierung • Haus- und Bauinspektion • Bodenmontage
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
+200 °C, 99.9 % RH
Genauigkeit max.:
±2 °C, ±2,5 % RH
Anzeigentyp:
Digital
Typ:
Baumaterial, Holz
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
9-V-Batterie
Batterie-Einsatzdauer:
100 h
Abmessungen:
72 x 45 x 139mm
Gewicht:
290g
Betriebstemperatur min.:
0°C
Höhe:
139mm
Länge:
72mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Modellnummer:
MR77
Breite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, IR-Thermo-Hygrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer, 1812209, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Feuchtemessgeräte, FLIR, MR77, Environmental Test & Measurement, Moisture Meters, Test & Measurement
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 520,35*
€ 576,38*
Frei Haus
ab € 533,04*
€ 576,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 517,23*
€ 576,70*
Frei Haus
ab € 538,33*
€ 582,11*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,01*
€ 614,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,70*
€ 686,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,48*
€ 682,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,89*
€ 667,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,03*
€ 633,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,23*
€ 615,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
MR176
ab € 922,62*
Zubehör
FLIR Systems
MR02
ab € 29,30*
Zubehör
FLIR Systems
MR06
ab € 157,29*
Zubehör
FLIR Systems
MR07
ab € 276,11*
Zubehör
FLIR Systems
MR08
ab € 371,15*
Zubehör
FLIR Systems
MR09
ab € 170,84*
Zubehör
FLIR Systems
MR05
ab € 69,71*
Zubehör
FLIR Systems
A267612
ab € 43,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.