Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC CJP Pneumatikzylinder einfachwirkend, Bohrung Ø 6mm / Hub 10mm, bis 0,7 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC CJP Pneumatikzylinder einfachwirkend, Bohrung Ø 6mm / Hub 10mm, bis 0,7 MPa
SMC CJP Pneumatikzylinder einfachwirkend, Bohrung Ø 6mm / Hub 10mm, bis 0,7 MPa
Artikel-Nr.:
     108EL-1833952
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CJPB6-10H6
EAN/GTIN:
     5059039842650
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 10mm
Bohrung = 6mm
Ausführung = Einfach
Serie = CJP
Länge = 34.5mm
Endlagendämpfung = Ohne Dämpfung
Abmessungen = 34.5 x 12 x 13.9mm
Breite = 12mm
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Höhe = 13.9mm
Gewicht = 13.1g

Stoß- und Rückstellungshub oder -zug sind bei maximalem Betriebsdruck (7 bar) berechnet. SMC CJP. Miniaturstiftzylinder für Einbau. Alle Zylinder sind einfachwirkend mit Federrückstellung. Schmierung nicht erforderlich Stangenende mit Gewinde Ohne Dämpfung Prüfdruck 10,5 bar Betriebsdruck 2 bar, 6 mm Ø und 1,5 bar, 10 mm/15 mm Ø (min.) 7 bar (max.) Umgebungs- und Fluidtemperatur 5 °C bis 60 °C Hubtoleranz: +1,0 mm
Weitere Informationen:
Hub:
10mm
Bohrung:
6mm
Ausführung:
Einfach
Serie:
CJP
Länge:
34.5mm
Endlagendämpfung:
Ohne Dämpfung
Abmessungen:
34.5 x 12 x 13.9mm
Breite:
12mm
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Höhe:
13.9mm
Gewicht:
13.1g
Weitere Suchbegriffe: Miniaturzylinder, Nadelzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, nadelzylinder smc, nadelzylinder, normzylinder einfach, 1833952, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, SMC, CJPB610H6, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
695
€ 4,90*
ab € 11,26*
€ 15,73*
2 Tage
27
€ 8,90*
ab € 11,48*
€ 15,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,52*
€ 16,50*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 13,49*
€ 18,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
TCU0604B-1
ab € 11,67*
Zubehör
SMC
TU0604B-20
ab € 8,15*
Zubehör
SMC
VR1210F-06
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.