Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick FTS Flüssigkeit Durchflussschalter 9-30 V dc 3 cm/s → 300 cm/s Typ Durchflussschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1837326
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     FTS-I100F14A
EAN/GTIN:
     4047084437106
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Durchflussschalter
Durchflussrate min. = 3 cm/s
Durchflussrate max. = 300 cm/s
Versorgungsspannung = 9-30 V dc
Rohrdurchmesserbereich = 25 mm
Verbindungstyp = Kompression
Druck max. = 100bar
Material = Edelstahl/Kunststoff
Mediumtemperatur min. = -40 °C
Mediumtemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Nennstrom = 100 mA

Durchfluss- und Temperaturmessung in einem Sensor, der für Wasser und Öl entwickelt wurde, und Teach-in-Option von anderen Flüssigkeiten IO-Link 1,1 Industrielle Bauweise in einem VISTAL®-Gehäuse mit 180 ° -drehbarem OLED-Display Hygienische Variante aus Edelstahl, vollständig CIP-/SIP-fähig, Prozesstemperaturen bis 150 °C Vorteile Ein Sensor, zwei Messungen – senkt Kosten und Hygiene-Risiko dank eines einzelnen Einbaupunktes Kosteneinsparungen dank schneller Installation mit einem Montageadapter Zeiteinsparungen aufgrund der einfachen Inbetriebnahme ohne Kalibrierung für Teach-in-Media Benutzerfreundliche industrielle Ausführung mit intuitiver Menüführung und Anzeige zur schnellen Inbetriebnahme Weniger Speicherplatzbedarf durch eine flexible Anpassung an den Rohrdurchmesser Weniger Verdrahtung erforderlich dank I/O-Link 1.1 mit praktischen Einstellungen sowie Integrations- und Klon-Funktionen Niedrige Standzeiten dank einfachem Wartungssystem
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Durchflussschalter
Durchflussrate min.:
3 cm/s
Durchflussrate max.:
300 cm/s
Versorgungsspannung:
9-30 V dc
Rohrdurchmesserbereich:
25 mm
Verbindungstyp:
Kompression
Druck max.:
100bar
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Mediumtemperatur min.:
-40 °C
Mediumtemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Nennstrom:
100 mA
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Wassermelder, Wassersensor, sick durchflusssensor, durchflusssensor, durchflusssensor flüssigkeit, 1837326, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Sick, FTSI100F14A, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 272,65*
€ 332,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,09*
€ 340,40*
Frei Haus
ab € 291,31*
€ 346,03*
Frei Haus
ab € 295,17*
€ 349,29*
€ 6,90*
ab € 344,80*
€ 413,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,70*
€ 395,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,92*
€ 391,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,19*
€ 375,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.