| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58967765 Herst.-Nr.: 1091144 EAN/GTIN: 4047084437106 |
| |
|
| | |
| Durchflusssensor FTS-I100F14A Durchflusssensoren, T-Easic® FTS, FTS-I100F14A, Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404 (Ra = 0,8 µm), Prozessanschluss: Ohne Prozessanschluss (Adapter für Installation benötigt), Ausgangssignal: 2 x Push-Pull Digitalausgang (Q1 konfigurierbar für IO-Link, Q2 konfigurierbar als Pulsausgang / Digitaleingang) für Durchfluss und Temperatur, Prozesstemperatur: 40 °C . Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Messprinzip: | thermisch | Ausführung des Prozessanschlusses: | ohne | Ansprechverzögerungszeit: | 2,5 s | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,65* | € 332,70* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,09* | € 340,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,31* | € 346,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 295,17* | € 349,29* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 344,80* | € 413,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|