Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Durchflusses; 9÷30VDC; 3÷150cm/s Wasser; 3÷300cm/s Öl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FTS-I100F14A
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1091144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -40...70°C
Verwendeten Displays-Art: OLED
Elektrischer Anschluss: 4pin, M12 x 1
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl;vistal
Ausgangsstrom: 0,1A
Anwendung: Wasser;Öl
Signal: LED
Reaktions-Art: kalorimetrisch
Ausgangskonfiguration: Push-Pull x2
Anschlüsse: ohne Prozessanschluss (Adapter zur Installation notwendig)
Messbereich: 3...150cm/s Wasser; 3...300cm/s Öl
Zusatzfunktionen: IO-Link
Sondenlänge: 0,1m
Sondendurchmesser: 8mm
Mediumstemperatur max.: 100°C
Sensoren-Typ: Durchflusses
Herstellerserie: FTS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,65*
€ 332,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,09*
€ 340,40*
Frei Haus
ab € 291,31*
€ 346,03*
Frei Haus
ab € 295,17*
€ 349,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 344,80*
€ 413,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,65*
€ 492,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,55*
€ 481,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 395,70*
€ 470,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,48*
€ 457,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,39*
€ 444,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,80*
€ 410,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.