Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika LED-Treiberevaluierungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika LED-Treiberevaluierungskit
MikroElektronika LED-Treiberevaluierungskit
Artikel-Nr.:
     108EL-1840901
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
LED-Treiber 4 click ist eine Form eines hocheffizienten Aufwärtswandlers, der sich ideal für den Betrieb einer Reihe weißer LEDs eignet. Der Treiber ability to dimmen the connected LED Array, ohne Rauschen am Ausgang zu erzeugen. Die Click-Platine ist in der Lage, ein LED-Array mit bis zu 26 V anzutreiben und den LED-Segmenten einen konstanten Strom zu liefern. Die LED-Segmente sind in Reihe zwischen den Ausgangsklemmen verbunden, was zu einer gleichmäßigen Stromverteilung führt und so eine gleichmäßige Helligkeit jeder LED bietet. Eine integrierte Sanftanlauffunktion verhindert einen großen Einschaltstrom. Ausgang mit offenem LED-Stromkreis, Thermal- und Unterspannungsschutz, bieten einen zuverlässigen Betrieb.Eingangsspannungsbereich: 2,7 V bis 18 V. 26-V-LED-Schutz für TPS61160A 38-V-LED-Schutz für TPS61161A. 200 mV Referenzspannung mit ±2 % Genauigkeit PWM-Schnittstelle für Helligkeitssteuerung Integrierter Sanftanlauf Wirkungsgrad bis 90 % 6-poliges WSON-Gehäuse mit Wärmeleitpad, 2 mm x 2 mm x 0,8 mm Mobiltelefone Tragbare Medien-Abspielgeräte Ultramobile Geräte GPS-Empfänger Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung für Medienformfaktor Display
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array weiss, led treiber, 1840901, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, MikroElektronika, MIKROE3037, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,35*
€ 19,47*
€ 5,95*
ab € 13,33*
€ 20,39*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,10*
€ 20,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.