Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa TITAN 850 Arbeitshandschuhe, Größe 10, Schneidfest, Nitril Rot 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa Titan 850 34850010 Gr. 10 Nitril öldichter Handschuh
Mapa Titan 850 34850010 Gr. 10 Nitril öldichter Handschuh
Mapa Titan 850 34850010 Gr. 10 Nitril öldichter Handschuh
Artikel-Nr.:
     108EL-1845893
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     850 10
EAN/GTIN:
     3245428500108
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs = Rot
Handschuhbeschichtung = NitrilPaar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN388 Aufprallschutz = P
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Stoßschutz: Bestimmte Bereiche sind verstärkt, um den Komfort und den Schutz zu erhöhen, wo Sie ihn benötigen (oberer Daumen, Knöchel, Basisfinger und Handfläche) Haltbarkeit im Einsatz: Langlebige Beschichtung, Handschuhe bleiben aufgrund ihrer Flüssigkeitsbeständigkeit sauber, Geschmeidigkeit auch nach dem Trocknen garantiert Dank unserer spezifischen Technologie können Sie Überstunden im Griff haben Fett- und ölbeständig für besseren Hautschutz dank unserer spezifischen Technologie Anwendungen Industrielle Wartung Wartung Installation von Industrieanlagen Montage von schweren Teilen Wartung Produktion Montage von schweren Teilen Handhabung von dicken Metallblechen Handhabung von öligen mechanischen Teilen Werkzeugmaschinenherstellung Bearbeitung von schweren Teilen Mechanische Wartung Metallarbeiten Industrielle Geräte/Metallumwandlung Montage von schweren Teilen Handhabung von schweren Metallblechen Handhabung von öligen mechanischen Teilen Werkzeugmaschinenherstellung Mechanische Wartung Metallarbeiten Bearbeitung von schweren Teilen Bergbau/Versorgungsunternehmen/Transport Wartung Transport, Logistik Warenumschlag an Laderampen, Docks, Lagerhäusern usw. Betriebsausrüstung Auftragsvorbereitung
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs:
Rot
Handschuhbeschichtung:
NitrilPaar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN388 Aufprallschutz:
P
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
38
12
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,31*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,07*
€ 9,15*
2 Tage
36
12
€ 5,90*
ab € 7,12*
€ 9,20*
4 Tage
31
12
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,30*
5 Tage
36
12
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 6,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.