Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Titan 850, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5655117
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34850010
EAN/GTIN:
     3384128500305
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Robuster Handschuh mit hoher Griffsicherheit und Abriebfestigkeit für grobe Arbeiten, strapazierfähig und langlebig, hoch abriebfeste und flüssigkeitsabweisende Beschichtung Material behält seine Geschmeidigkeit auch nach dem Trocknen, Griffsicherheit, herausragende Griffeigenschaften erhöhen die Produktivität und minimieren das Verletzungsrisko, durch aus der Hand rutschende Objekte, geschützte Haut, Beschichtung ist fett- und öldicht dank der speziellen MAPA-Technologie, Schutz gegen Stoßeinwirkungen und Komfort, gepolsteter Schutz an kritischen Bereichen von Hand und Fingern, Daumenrücken, Handknöchel, untere Fingerglieder und Handinnenfläche, Einsatzgebiete: Industrielle wartung, Instandhaltung, Installation von industriellen geräten, Montage schwerer Teile, Instandhaltung, Herstellung, Montage schwerer Teile, Umgang mit schweren Blechen, Umgang mit öligen mechanischen Teilen, Herstellung von Werkzeugmaschinen, Bearbeitung schwerer Teile, mechanische Wartung, Metallbearbeitung, Industriemaschinen, Metallverarbeitung, Montage schwerer Teile, Umgang mit schweren Blechen, Umgang mit öligen mechanischen Teilen, Herstellung von Werkzeugmaschinen, mechanische Wartung, Metallbearbeitung, Bearbeitung schwerer Teile, Bergbau, Versorgungswirtschaft, Transport, Instandhaltung, Transport, Logistik, Güterabfertigung auf Verladerampen, an Ladekais, in Lagerhäusern, usw., Betrieb von Umschlagmittel, Auftragsvorbereitung.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
orange/schwarz
Ausführung:
Handrücken unbeschichtet
Länge:
235 - 275 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4132XP
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
nahtloses Stricktrikot
Stulpenart:
Sicherheitsstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
38
12
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,31*
1
€ 8,95*
ab € 6,07*
€ 9,15*
2 Tage
36
12
€ 5,90*
ab € 7,12*
€ 9,20*
4 Tage
31
12
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,30*
6 Tage
36
12
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 87,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.