Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato GA Trennschalter 3-polig 160A Schwarz IP 20 45kW 3-phasig Lovato Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1878925
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     GA160A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 160A
IP Schutzart = IP 20
Leistung = 45kW
Elektrische Phasen = 3
Vorhängeschlossoption = Ja
Serie = GA
Schaltleistung = 160A
Länge = 70mm
Breite = 75mm
Tiefe = 100mm
Anschlussart = Schraub°C

Dreipoliger Trennschalter, Ausführung mit direktem Betrieb, 160 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
160A
IP Schutzart:
IP 20
Leistung:
45kW
Elektrische Phasen:
3
Vorhängeschlossoption:
Ja
Serie:
GA
Schaltleistung:
160A
Länge:
70mm
Breite:
75mm
Tiefe:
100mm
Anschlussart:
Schraub°C
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 160a 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, 1878925, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Lovato, GA160A, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 66,36*
€ 85,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,16*
€ 101,83*
€ 6,90*
ab € 67,19*
€ 102,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,77289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7944*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,8187*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX34A
ab € 22,55*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX61B
ab € 5,55*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX62
ab € 8,26*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX63B
ab € 6,25*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX64B
ab € 9,31*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX1210EA
ab € 10,02*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX63
ab € 6,22*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX61
ab € 5,54*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX64
ab € 9,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.