| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1900664 Herst.-Nr.: 5646A EAN/GTIN: 5060641263214 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = DPST Schaltfolge = Ein-Ein Kontaktnennstrom = 4 A @ 30 V dc Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötanschluss Betätigermaterial = Messing Kontaktwiderstand = 0.01Ω Betriebstemperatur min. = -40°C
UL; CSA; CECC; LNZ; GAM T1; QPL (Europa); MUAHAG; NATO. Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "ON" auf die kurzzeitige "ON"-Stellung. Kippschalter, Standardhebel. Schalter zur Frontplattenmontage mit einer großen Vielfalt von Kontaktanordnungen Lötösenanschluss. Buchsengewinde 1/4 - 40 UNS (6,35 - 4 UNS) Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus Diallyl-Phtalat Plattenausschnitt: 6,35 mm Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | DPST | Schaltfolge: | Ein-Ein | Kontaktnennstrom: | 4 A @ 30 V dc | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötanschluss | Betätigermaterial: | Messing | Kontaktwiderstand: | 0.01Ω | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelschalter apem, hebelschalter, 1900664, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5646A, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,04* | € 3,19* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,24* | € 3,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|