Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Spitzzange / Backen 35mm, gebogen 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Spitzzange / Backen 35mm, gebogen 140 mm
Facom Spitzzange / Backen 35mm, gebogen 140 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1942652
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     432.LMT
EAN/GTIN:
     3148511759943
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Zangentyp = Spitzzange
Gesamtlänge = 140 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 35mm

Halbkreisförmige Mikro-Tech ® -Spitzzange von FACOM. Die FACOM MICRO-TECH ® Zange mit dünner Nase für den Einsatz mit hochpräzisen Arbeiten. Diese handliche Zange ist für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen geeignet, insbesondere bei der Arbeit mit kleinen Bauteilen oder begrenztem Platz. Diese Serie wurde speziell von FACOM entwickelt, um das Greifen, Schneiden und Handhaben von kleinen Teilen zu optimieren. Eigenschaften und Vorteile:. Die Spitzzange verfügt über ergonomisch geformte Kunststoffgriffe und Schutzvorrichtungen für ultimativen Benutzerkomfort und optimale Sicherheit im Einsatz, selbst über lange Zeiträume Die Backen sind mit induktionsgehärteten Schneidkanten gehärtet und angelassen, was sie zu einem vielseitigen Gerät macht Sie sind ideal zum Greifen und Halten von Objekten, insbesondere wenn die Anwendung oder Aufgabe eine kleinere und präzisere Handhabung erfordert. Anwendungen:. Spitzzangen oder Spitzzangen werden am häufigsten als Schneid- und Greifzangen in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet. Sie sind ein unglaublich nützliches Werkzeug, wenn Präzisionsarbeiten von höchster Priorität sind, wie z. B. der Umgang mit kleinen Bauteilen oder Biegedraht. Das konische Design mit langer Nase des Zangens bedeutet, dass er auch Bereiche erreichen kann, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, was besonders nützlich ist, wenn in Labor- oder Technikumgebungen gearbeitet wird, in denen Vorsicht geboten ist. Spitzzangen erfüllen alle professionellen Anforderungen in Labor-, Produktions- und Wartungsanwendungen.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Gesamtlänge:
140 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, spitzzange gebogen, elektronik spitzzange, 1942652, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 432LMT, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,36*
€ 49,20*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,20*
€ 57,82*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 44,73*
€ 61,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,24*
€ 64,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,40*
€ 70,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T3777
ab € 27,33*
Ähnlich
C.K Tools
T3783
ab € 33,38*
Ähnlich
RS Pro
161079
ab € 30,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.