Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Gabelkopf SGA-M12 für 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022652
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SGA-M12
EAN/GTIN:
     4052568110918
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf festo m12
gabelkopf
gabelkopf m12
Passend für Bohrungsgröße = 12mm
Serie = SGA
Produkttyp = Kolben-Gabelkopf

Die Festo Pilzdrucktaste für Basisventile wie SV, SVS, SVOS und hat einen Einbaudurchmesser von 30,5 mm mit Schutzart IP40. Seine Farbe ist schwarz und verwendet 23 N Betätigungskraft.Produktgewicht: 91 g.
Weitere Informationen:
Passend für Bohrungsgröße:
12mm
Serie:
SGA
Produkttyp:
Kolben-Gabelkopf
Weitere Suchbegriffe: 2022652, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, SGAM12, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,68*
€ 77,89*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,43*
€ 77,98*
3 Tage
27
€ 5,90*
ab € 61,89*
€ 78,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 73,42*
€ 92,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,45*
€ 103,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SGS-M12X125
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.