| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-6523 FESTO Herst.-Nr.: SGA-M12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 6523 SGA-M12 Gabel mit Außengewinde M12 für Pneumatikzylinder ISO15552 und ISO / VDMA ø40 FESTO Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | M12 inch | Durchmesser (mm): | 40 | Material (Gehäuse): | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,69* | € 77,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,22* | € 77,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,05* | € 77,85* | | | | Lager 594FP | | | | | | € 6,95* | ab € 73,77* | € 91,97* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 81,25* | € 103,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|