Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGA-M12 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SGA-M12 Gabelkopf
Bild für SGA-M12 Gabelkopf
Herstellerlogo für SGA-M12 Gabelkopf
Artikel-Nr.:
     4065-70312788
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6523
EAN/GTIN:
     4052568110918
Datenblatt DE für SGA-M12 Gabelkopf
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf festo m12
gabelkopf
gabelkopf m12
Gabelkopf SGA-M12 mit Außengewinde, für schwenkbare Zylinderbefestigung. Baugröße=M12, Radialabweichung +/-=5 mm, Winkelausgleich +/-=120 deg, Einbaulage=beliebig, Gewindeanschluss=Außengewinde M12
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Gewindeanschluss:
Außengewinde M12
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
SGA
Werkstoff Bolzen:
Stahl verzinkt
Werkstoff Gelenkkopf:
verzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: SGA-M12|Gabelkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,68*
€ 77,89*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,43*
€ 77,98*
3 Tage
27
€ 5,90*
ab € 61,89*
€ 78,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 73,42*
€ 92,21*
Frei Haus
ab € 81,45*
€ 103,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SGS-M12X125
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.