Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo D, 40μm Filterregler bis 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2029753
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LFR-1-D-DI-MAXI
EAN/GTIN:
     4052568151164
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Betriebsdruck max. = 12 bar
Serie = D
Filtergröße = 40µm

Der direkt gesteuerte Filterregler der Festo D-Serie verfügt über einen pneumatischen G1-Anschluss mit Metallschalenschutz und Manometer. Er verfügt über einen Filtergrad von 40 μm mit manuellem Kondensatablass.Größe - Maxi Betätigungselementverriegelung = Drehknopf mit Verriegelung Montageposition = senkrecht +/- 5°
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Serie:
D
Filtergröße:
40µm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, festo filterregler g1, iso zylinder, iso-zylinder festo, 2029753, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, LFR1DDIMAXI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,24*
€ 164,78*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 162,58*
€ 194,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,82*
€ 195,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 218,71*
€ 265,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 254,92*
€ 294,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,02*
€ 315,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,11*
€ 308,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,39*
€ 275,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,71*
€ 260,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.