Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1-D-DI-MAXI Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568151164
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192380
EAN/GTIN:
     4052568151164
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Filter-Regelventil LFR-1-D-DI-MAXI Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Mit direktgesteuertem Druck-Regelventil. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
LFR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Baugröße:
Maxi
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991589
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit Manometer
Lagertemperatur:
;; GC
Max. Druckhysterese:
|BAR
Filterfeinheit:
|MIM
Druckregelbereich:
;; BAR
Kondensatablass:
manuell drehend
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Druckanzeige:
mit Manometer
Baureihe:
D
Max. Kondensatmenge:
|ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] | Inerte Gase
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,24*
€ 164,78*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 162,58*
€ 194,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,82*
€ 195,44*
Frei Haus
ab € 218,71*
€ 265,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 254,92*
€ 294,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.