Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1-D-DI-MAXI LFR-1-D-DI-MAXI (192380) Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO017536
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192380
EAN/GTIN:
     4052568151164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
LFR-1-D-DI-MAXI LFR-1-D-DI-MAXI (192380) Filter-Regelventil
Weitere Informationen:
Baugröße:
Maxi
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit Manometer
Max. Kondensatmenge:
43 ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
1 bis 16 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,4 BAR
Normalnenndurchfluss:
7.000 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Inerte Gase, Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.670 G | 1,9 KG
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,24*
€ 164,78*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 162,58*
€ 194,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,82*
€ 195,44*
Frei Haus
ab € 218,71*
€ 265,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 254,92*
€ 294,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,10*
€ 230,979
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,23*
€ 229,9437
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,38*
€ 219,4122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,06*
€ 210,7014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,58*
€ 193,4702
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.