Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1-D-DI-MAXI Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFR-1-D-DI-MAXI Filter-Regelventil
Bild für LFR-1-D-DI-MAXI Filter-Regelventil
Herstellerlogo für LFR-1-D-DI-MAXI Filter-Regelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70311917
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192380
EAN/GTIN:
     4052568151164
Datenblatt DE für LFR-1-D-DI-MAXI Filter-Regelventil
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Filter-Regelventil LFR-1-D-DI-MAXI Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Mit direktgesteuertem Druck-Regelventil. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µmulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit Manometer
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991589
Typ-Kurzzeichen:
LFR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,24*
€ 164,78*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 162,58*
€ 194,10*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,82*
€ 195,44*
Frei Haus
ab € 218,71*
€ 265,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 254,92*
€ 294,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.