| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2031372 Herst.-Nr.: SOOE-RS-L-PNLK-T EAN/GTIN: 4052568446444 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensor Art = Kubisch Betriebsart = Reflektierend Erfassungsbereich = 12 m Ausgangstyp = NPN/PNP Anschluss = 3-poliger M8-Steckverbinder Serie = SOOE
Der photoelektrische Blockbau-Sensor der Festo SOOE-Serie verfügt über ein reflektierendes Erfassungsverfahren mit einem maximalen Bereich von 12000 mm. Er verfügt über einen Push-Pull-Schaltausgang wie PNP (Lichtschaltung) und NPN (Dunkelschaltung) über IO-Link-Zeitgeberfunktion.Art des Lichts = roter Laser Elektrischer Anschluss = Stecker UL-zertifiziert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sensor Art: | Kubisch | Betriebsart: | Reflektierend | Erfassungsbereich: | 12 m | Ausgangstyp: | NPN/PNP | Anschluss: | 3-poliger M8-Steckverbinder | Serie: | SOOE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, reflexionslichtschranke 12m, reflexionslichtschranke festo, reflexlichtschranke, 2031372, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Festo, SOOERSLPNLKT, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 114,17* | € 141,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 114,51* | € 144,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 120,47* | € 148,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 124,20* | € 154,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 151,75* | € 180,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|