Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Reflex-Lichtschranke SOOE-RS-L-PNLK-T 8075672 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C798072
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8075672
EAN/GTIN:
     4052568446444
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Reflex-Lichtschranke SOOE-RS-L-PNLK-T Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), Zertifikat ausstellende Stelle=UL E232949
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65 + IP67 + IP69K
Gewicht:
10 g
Typ:
SOOE-RS-L-PNLK-T
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Gehäusematerial:
PMMA + PC
Anschluss:
Stecker
Produkt-Art:
Reflex-Lichtschranke
Norm:
EN 60947-5-2
Schalt-Frequenz:
2000 Hz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,17*
€ 141,40*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,51*
€ 144,27*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 120,47*
€ 148,08*
Frei Haus
ab € 124,20*
€ 154,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 151,75*
€ 180,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.