Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOOE-RS-L-PNLK-T SOOE-RS-L-PNLK-T (8075672) Reflex-Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO081486
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8075672
EAN/GTIN:
     4052568446444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
SOOE-RS-L-PNLK-T SOOE-RS-L-PNLK-T (8075672) Reflex-Lichtschranke
Weitere Informationen:
Bauform:
Blockbauweise
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL
Zertifikat ausstellende Stelle:
UL E232949
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Messprinzip:
optoelektronisch
Detektionsverfahren:
Reflexionslichtschranke
Lichtart:
Laser, rot
Max. Lichtfleck:
30 mm bei 12000 mm
Reichweite:
0 bis 1.2e+007 MM
Umgebungstemperatur:
-40 bis 60 GC
Bezugsmaterial:
Referenzreflektor
Schaltausgang:
Gegentakt
Schaltelementfunktion:
umschaltbar, NPN hellschaltend, PNP dunkelschaltend
Max. Schaltfrequenz:
2000 HZ
Max. Ausgangsstrom:
100 MA
Spannungsfall:
0 bis 1,5 V
Timerfunktion:
über IO-Link
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Protokoll:
IO-Link
IO-Link, Protokoll:
Device V 1.1
IO-Link, Kommunikationsmodus:
COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, SIO-Mode Unterstützung:
ja
IO-Link, Porttyp:
A
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT:
2 bit
IO-Link, Prozessdateninhalt OUT:
1 bit (Emitter disable), 1 bit (Hold)
IO-Link, Prozessdatenbreite IN:
2 bit
IO-Link, Prozessdateninhalt IN:
1 bit (Stability Alarm), 1 bit SSC (Switching Signal)
IO-Link, minimale Zykluszeit:
2,3 ms
IO-Link, Datenspeicher benötigt:
2.000 BYTE
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Restwelligkeit:
10 %
Leerlaufstrom:
25 MA
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Werkstoff Steckkontakte:
Messing, vergoldet
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung für Schraube M3
Anziehdrehmoment:
0,8 NM
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
10 G | 0,022 KG
Werkstoff Gehäuse:
PC, PMMA
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Einstellmöglichkeiten:
IO-Link, Teach-In, Potentiometer
Schutzart:
IP65, IP67, IP69K
Isolationsspannung:
500 V
Stoßspannungsfestigkeit:
1 KV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Verschmutzungsgrad:
3
Funktionsreserveanzeige:
LED gelb blinkend
Laserschutzklasse:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,17*
€ 141,40*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,51*
€ 144,27*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 120,47*
€ 148,08*
Frei Haus
ab € 124,20*
€ 154,51*
Frei Haus
ab € 151,75*
€ 180,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,08*
€ 176,2152
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,63*
€ 170,9197
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,74*
€ 163,9106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,56*
€ 155,3664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,47*
€ 143,3593
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.