| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038256 Herst.-Nr.: ESS-10-SU EAN/GTIN: 4052568042028 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 10mm Pad-Typ = Flach Pad-Material = PUR Serie = ESS Haltekraft = 3.9N
Der Festo ESH Saugnapfhalter mit Höhenkompensator, Vakuumanschluss Top und Kompensator mit zwei Sechskantmuttern gesichert. Der gezahnte Anschluss PK für die Saugnapfmontage 3 mm.Voulme = 0,1 17 cm3 Montageposition = vertikal Korrelation mit Saugnapfhalter = Größe 1 Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 10mm | Pad-Typ: | Flach | Pad-Material: | PUR | Serie: | ESS | Haltekraft: | 3.9N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2038256, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESS10SU, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 6,56* | € 9,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,75* | € 9,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,19* | € 9,89* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,65* | € 12,00* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 10,33* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|