Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-10-SU Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568042028
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189285
EAN/GTIN:
     4052568042028
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-10-SU leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=30 mm, Nennweite=2 mm, Sauger-Durchmesser=10 mm, Sauger-Volumen=0,05 cm3, Anschlusslage=oben
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991485
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing vernickelt
Vakuumanschluss:
M4
Anschlusslage:
oben
Farbe:
blau
Shore-Härte:
60 +/- 5
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerdurchmesser:
|MM
Saugerform:
rund flach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
|N
Werkstoff Sauger:
PUR
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 3
Min. Werkstückradius:
|MM
Saugervolumen:
|CCM
Querkraft bei Nennbetriebsdruck:
|N
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 8,90*
ab € 6,56*
€ 9,06*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,75*
€ 9,52*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 9,89*
€ 8,95*
ab € 8,65*
€ 12,00*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 10,33*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.