| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70327303 Herst.-Nr.: 189285 EAN/GTIN: 4052568042028 |
| | |
|
| | |
| Vakuumsauger ESS-10-SU leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=30 mm, Nennweite=2 mm, Sauger-Durchmesser=10 mm, Sauger-Volumen=0,05 cm3, Anschlusslage=oben Weitere Informationen: | | Anschlusslage: | oben | Befestigungsart: | über Vakuumanschluss | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Einbaulage: | beliebig | Farbe: | blau | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Saugerform: | rund flach | Shore-Härte: | 60 +/- 5 | Symbol: | 00991485 | Typ-Kurzzeichen: | ESS | Vakuumanschluss: | M4 | Werkstoff Einschraubzapfen: | Messing vernickelt | Werkstoff Sauger: | PUR | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Zuordnung Saugerhalter: | Größe 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 6,56* | € 9,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,75* | € 9,52* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,19* | € 9,89* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,65* | € 12,00* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 10,33* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|