Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DGSL 543914 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 6mm / Hub 20mm, bis 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039400
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DGSL-4-20-P1A
EAN/GTIN:
     4052568182595
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Hub = 20mm
Bohrung = 6mm
Serie = DGSL
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 8 bar
Modellnummer = 543914

Das doppeltwirkende Mini-Schiebebetätigungselement der Festo-Serie DGSL hat eine flexible Dämpfung auf beiden Seiten ohne metallische Endposition über Positionserfassung. Der einstellbare Endpositionsbereich des Betätigungselements/die vordere Länge: 24,5 mm und die hintere Länge: 13,5 mm. Dies verfügt außerdem über eine äußerst genaue Durable Kugelkäfigführungsstruktur.Kolbendurchmesser = 6 mm Betriebsart der Antriebseinheit = Gabel
Weitere Informationen:
Hub:
20mm
Bohrung:
6mm
Serie:
DGSL
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
8 bar
Modellnummer:
543914
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, minischlitten sls-6-25, 2039400, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DGSL420P1A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,25*
€ 426,36*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 370,37*
€ 426,82*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,56*
€ 493,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 449,22*
€ 516,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 495,40*
€ 587,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,45*
€ 699,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,06*
€ 691,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,52*
€ 642,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,39*
€ 606,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,40*
€ 589,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.