Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGSL-4-20-P1A DGSL-4-20-P1A (543914) Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025545
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543914
EAN/GTIN:
     4052568182595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
DGSL-4-20-P1A DGSL-4-20-P1A (543914) Mini-Schlitten
Weitere Informationen:
Hub:
20 MM
Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne:
24,5 MM
Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten:
13,5 MM
Kolben-Durchmesser:
6 mm
Betriebsart Antriebseinheit:
Joch
Dämpfung:
P1: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit Festanschlag
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelkäfigführung
Konstruktiver Aufbau:
Joch, Kolben, Kolbenstange, Schlitten
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
2,5 bis 8 BAR
Max. Geschwindigkeit:
0,5 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,005 J
Dämpfungslänge:
1,7 MM
Max. Kraft Fy:
368 N
Max. Kraft Fz:
368 N
Max. Moment Mx:
2 NM
Max. Moment My:
2,0 NM
Max. Moment Mz:
2,0 NM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
13 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
17 N
Bewegte Masse:
34 G
Produktgewicht:
96 G | 0,14 KG
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, DGSL-4-20-P1A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,23*
€ 425,34*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 369,46*
€ 425,80*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,19*
€ 491,16*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 450,97*
€ 513,81*
Frei Haus
ab € 496,33*
€ 582,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,80*
€ 506,702
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,20*
€ 503,608
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,19*
€ 465,5161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,68*
€ 456,5792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,46*
€ 439,6574
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.