| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2040036 Herst.-Nr.: ISV-M4 EAN/GTIN: 4052568051259 |
| |
|
| | |
| Rohr-Einlassstutzen = 4мм Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde Ausgangsanschluss-Typ = Mit Gewinde Rohr-Auslassstutzen = 4мм Serie = ISVs Betriebsdruckbereich = -0.95 to 0bar
Das Festo Vakuumsicherheitsventil hat die Größe M4 mit Gewindemontage. Er hat einen Betriebsdruck von bis zu -0,95 bis 0 bar, wobei die erforderliche Saugleistung 1 l/min beträgtUmgebungstemperatur: -10 bis 60 °C. Material aus Aluminiumlegierung in Schmiedeform Weitere Informationen: | | Rohr-Einlassstutzen: | 4мм | Eingangs-Anschluss Typ: | Mit Gewinde | Ausgangsanschluss-Typ: | Mit Gewinde | Rohr-Auslassstutzen: | 4мм | Serie: | ISVs | Betriebsdruckbereich: | -0.95 to 0bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Strömungsventil Vakuumtechnik, Vakuumventile, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, 2040036, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Rückschlagventile, Festo, ISVM4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Non-Return Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,89* | € 20,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,56* | € 20,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,22* | € 20,85* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,73* | € 24,60* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,77* | € 27,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|