| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO028482 Herst.-Nr.: 545996 EAN/GTIN: 4052568051259 |
| | |
|
| | |
| ISV-M4 ISV-M4 (545996) Vakuumsaugventil Weitere Informationen: | | Baugröße: | M4 | Abwurfimpulstauglichkeit: | <= 8 bar BAR | Einbaulage: | beliebig | Betriebsdruck: | -0,95 BAR | Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,5 bar: | 1,0 L/MIN | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Produktgewicht: | 1,5 G | 0,0022 KG | Befestigungsart: | einschraubbar | Pneumatischer Anschluss 1: | M4 | Pneumatischer Anschluss 2: | M4 | Werkstoff Filter: | Sinterbronze | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,89* | € 20,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,56* | € 20,33* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 15,22* | € 20,85* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,73* | € 24,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,77* | € 27,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|