| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568051259 Herst.-Nr.: 545996 EAN/GTIN: 4052568051259 |
| |
|
| | |
| Vakuumsaugventil ISV-M4 zur Aufrechterhaltung des Vakuums, wenn in einer Gruppe von Saugnäpfen einer oder mehrere nicht belegt werden. Baugröße=M4, Abwurfimpulstauglichkeit=<= 8 bar, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=-0,95 - 0 bar, Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,5 bar=1 l/min Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | ISV | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Pneumatischer Anschluss 1: | M4 | Pneumatischer Anschluss 2: | M4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Baugröße: | M4 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | einschraubbar | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991481 | Werkstoff Filter: | Sinterbronze | Abwurfimpulstauglichkeit: | |BAR | Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,5 bar: | |L2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,90* | € 20,22* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,52* | € 20,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 15,20* | € 20,77* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,73* | € 24,63* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,69* | € 27,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|