| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70327680 Herst.-Nr.: 545996 EAN/GTIN: 4052568051259 |
| | |
|
| | |
| Vakuumsaugventil ISV-M4 zur Aufrechterhaltung des Vakuums, wenn in einer Gruppe von Saugnäpfen einer oder mehrere nicht belegt werden. Baugröße=M4, Abwurfimpulstauglichkeit=<= 8 bar, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=-0,95 - 0 bar, Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,5 bar=1 l/minumenstrom bei -0,5 bar=1 l/min Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | einschraubbar | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | M4 | Pneumatischer Anschluss 2: | M4 | Symbol: | 00991481 | Typ-Kurzzeichen: | ISV | Werkstoff Filter: | Sinterbronze | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,89* | € 20,31* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,56* | € 20,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,22* | € 20,85* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,73* | € 24,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,77* | € 27,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|