Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR Flach Vakuumschale, Festo Serie OGVM, Ø 40mm, Haltekraft 53N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2040090
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OGVM-40-S-N-G14F
EAN/GTIN:
     4052568300685
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 40mm
Pad-Typ = Flach
Pad-Material = NBR
Serie = OGVM
Haltekraft = 53N

Der Festo Saugnapf verfügt über einen Höhenkompensator von 4 mm und eine Nennbreite von 4 mm und einen leicht austauschbaren minimalen Werkstückradius von 37,5 mm. Sein Vakuumanschluss ist G1/4, das Nitrilgummimaterial für den Saugnapf verwendet. Der Saugnapfdurchmesser beträgt 40 mm mit 4,4 cm__LW_AT__3 Saugvolumen.Umgebungstemperatur: -20 °C bis 80 °C. Produktgewicht: 10 g.
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
40mm
Pad-Typ:
Flach
Pad-Material:
NBR
Serie:
OGVM
Haltekraft:
53N
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, flachsauger nbr, balgsauger, flachsauger festo, 2040090, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, OGVM40SNG14F, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 16,63*
€ 21,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,63*
€ 22,27*
€ 4,00*
ab € 20,96*
€ 27,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.