Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Vakuumsauger OGVM-40-S-N-G14F 8073817G 1/4 Nennweite (Details) 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C772222
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8073817
EAN/GTIN:
     4052568300685
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger OGVM-40-S-N-G14F Höhenausgleich Sauger=4 mm, Min. Werkstückradius R=37,5 mm, Nennweite=4 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Sauger-Volumen=4,4 cm3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
8073817
Gewicht:
10 g
Max. Umgebungstemperatur:
+80 °C
Herst.-Teilenr.:
8073817
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Nennweite:
4 mm
Betriebs-Medium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Anschluss:
G 1/4
Umgebungstemperatur:
-20 bis +80 °C
Produkt-Art:
Vakuumsauger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,90*
ab € 16,63*
€ 21,55*
€ 8,95*
ab € 16,63*
€ 22,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,96*
€ 27,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.