Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Bürotrennwand, H. 2260mm, B. 1200mm Mit Rädern Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2067858
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-204910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Produkttyp = Bürotrennwand
Höhe = 2260mm
Breite = 1200mm
Mit Rädern = Ja
Oberflächenfarbe = Weiß

Teilerplatine mit doppelseitiger Whiteboard-Oberfläche Die Legamaster nicht klappbare funktionale Trennwand mit einer doppelseitigen Whiteboard-Oberfläche. Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Geeignet zum Beschreiben mit Whiteboard-Marker mit Trockenlöschung. Mattbeschichteter Aluminiumrahmen, Fußstützen und Beine aus mattbeschichtetem Stahl. Höhenverstellbar in zwei festen Positionen. Vertikale und horizontale Montage möglich. Satz mit 4 verriegelbaren Rollen und Flip-Chart-Haken im Lieferumfang enthalten. Minimale Höhe des Gesamtprodukts (vertikale Aufstellung): 196 cm. Maximale Höhe des Gesamtprodukts (vertikale Aufstellung): 226 cm. Maximale Höhe des Gesamtprodukts (horizontale Aufstellung): 196 cm Plattengröße: H 150 x B 120 cm.Einfach getrennte Schreibtische und Räume für einen sicheren und Hygienische Arbeitsumgebung Erleichtert die Zusammenarbeit in sicherer Entfernung Flexible Visualisierung direkt auf der Whiteboard-Oberfläche oder Hinzufügen eines Flipchart-Papierpad Leicht zu reinigende glatte Oberfläche Attraktives, leichtes und mobiles Design Werkzeuglose Montage: Schnelle und einfache Montage Die Beine sind für zusätzliche Stabilität fest an der Platte befestigt Schnelle Verbindung mehrerer Platten
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bürotrennwand
Höhe:
2260mm
Breite:
1200mm
Mit Rädern:
Ja
Oberflächenfarbe:
Weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 376,44*
€ 443,81*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 394,34*
€ 451,86*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 406,71*
€ 463,39*
9 Tage
16
€ 5,87*
ab € 386,55*
€ 466,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 424,37*
€ 496,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,03*
€ 590,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,41*
€ 570,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,39*
€ 537,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,52*
€ 513,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,37*
€ 505,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.