Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Moderationswand PREMIUM+ 7-204910 120x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/847/a012847x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/847/a012847x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150047300
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-204910
EAN/GTIN:
     8713797097246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Mobile Whiteboardtafel mit doppelseitiger Whiteboard-Oberfläche in einem ansprechenden, leichten und mobilen Design. Flexibel: direkt auf der Whiteboard-Oberfläche visualisieren oder einen Flipchartblock nutzen. Einfach zu reinigende glatte Oberfläche. Ansprechendes, leichtes und mobiles Design. Montage ohne Werkzeug: schnell und einfach aufgebaut. Extra stabil, da die Füße fest mit der Tafel verbunden sind. Mehrere Tafeln einfach zu verbinden. 10 Jahre Gewährleistung der perfekten Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM PLUS
Maße:
125 x 196 x 58 cm (B x H x T)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
drehbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Ja
Schrägstellung möglich:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Flipcharthaken
Gewicht:
23,45
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard PREMIUM PLUS
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Made in Germany:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 376,44*
€ 443,81*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 394,34*
€ 451,86*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 406,71*
€ 463,39*
9 Tage
16
€ 5,87*
ab € 386,55*
€ 466,75*
Frei Haus
ab € 424,37*
€ 496,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,81*
€ 528,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,20*
€ 511,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,83*
€ 474,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,74*
€ 455,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,44*
€ 447,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.