Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT9700-QZ Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13092-DT9700-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT9700-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrersatz
Schlagbohrer-Satz
Steinbohrer-Satz
schlagbohrer satz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Gewicht
260 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,87*
€ 2,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 10,57*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 7,80*
€ 12,54*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 14,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 11,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6046-QZ
ab € 62,97*
Ähnlich
DeWalt
DT6952-QZ
ab € 0,59*
Ähnlich
DeWalt
DT6956-QZ
ab € 1,27*
Ähnlich
DeWalt
DT70755-QZ
ab € 27,76*
Ähnlich
DeWalt
DT70728-QZ
ab € 20,35*
Ähnlich
DeWalt
DT70729-QZ
ab € 25,50*
Ähnlich
DeWalt
DT70727-QZ
ab € 14,67*
Ähnlich
DeWalt
DT8976-QZ
ab € 28,75*
Ähnlich
DeWalt
DT20450-QZ
ab € 69,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.