Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2184465 Herst.-Nr.: DUB-M610 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der USB Ports = 2 USB-Standard = USB 3.0 USB-Anschlusstyp = USB C Stromversorgung = USB Abmessungen = 95 x 45 x 11mm
Der D-Link 6-in-One-USB-Hub Typ C mit zusätzlichem HDMI-Steckplatz, Kartenlesegerät und Stromversorgung.Dual-Lot-SD-Kartenlesegerät Video mit voller Auflösung Ultraschneller USB 3.0 Weitere Informationen: | | Anzahl der USB Ports: | 2 | USB-Standard: | USB 3.0 | USB-Anschlusstyp: | USB C | Stromversorgung: | USB | Abmessungen: | 95 x 45 x 11mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, USB Hub, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, docking station d-link, dockingstation für tablet, usb speicherkartenlesegerät, 2184465, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB Hubs, D-Link, DUBM610, Computing & Peripherals, Computer Components & Software |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,91* | € 35,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,70* | € 40,83* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 36,77* | € 40,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,83* | € 40,87* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 45,99* | € 52,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|