Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Logic Plus Lichtschalter Wippschalter, 2-polig Weiß IP 2X 45A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2228294
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     K5215 WHI
EAN/GTIN:
     5017490459206
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 2pol
wippenschalter
Lichtschaltertyp = Wippschalter
IP Schutzart = IP 2X
Anzahl der Pole = 2
Nennstrom = 45A
Farbe = Weiß
Material = Karbamidformaldehyd
Serie = Logic Plus
Nennspannung = 250V
Oberfläche = Halbmatt
Höhe = 86mm

BS3676 (Teil 1: 1989). Bündig montierte Steuerschalter. Antimikrobielle Eigenschaften, die das Wachstum von ansteckenden Krankheiten hemmen Geeignete Rückboxen sind Best.-Nr. ; 222-8109 222-8109 (typisch) Flexibler Auslass im Sockel
Weitere Informationen:
Lichtschaltertyp:
Wippschalter
IP Schutzart:
IP 2X
Anzahl der Pole:
2
Nennstrom:
45A
Farbe:
Weiß
Material:
Karbamidformaldehyd
Serie:
Logic Plus
Nennspannung:
250V
Oberfläche:
Halbmatt
Höhe:
86mm
Weitere Suchbegriffe: 2228294, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Lichtschalter, MK Electric, K5215WHI, Switches, Domestic Installation Switches, Light Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,76*
€ 32,89*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 22,73*
€ 46,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MK
K2160 WHI
ab € 2,69*
Zubehör
MK
K2140 WHI
ab € 1,89*
Zubehör
MK
K2031 WHI
ab € 2,82*
Zubehör
Prysmian
20145159
ab € 196,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.