Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GDS 18V-1000 1/2 Zoll Schlagschrauber 18V / 1600Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2261794
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J8302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Betriebsspannung = 18V
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Maximales Drehmoment – Lösen = 1600Nm
Maximales Drehmoment – Befestigen = 1000Nm
Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 2
Akkukapazität = 8Ah
Modellnummer = GDS 18V-1000

Der Bosch GDS 18V ist ein Akku-Schlagschrauber und die erforderliche Nennspannung beträgt 18 V. Das maximale Lösedrehmoment: 1600 Nm und das maximale Drehmoment: 1000 Nm.Drei Drehzahleinstellungen bieten eine ausgezeichnete Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment für hohe Vielseitigkeit Bürstenloser Motor maximiert das volle Potenzial der Batterien ab 5,5 Ah
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
18V
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Maximales Drehmoment – Lösen:
1600Nm
Maximales Drehmoment – Befestigen:
1000Nm
Mitgelieferte Anzahl von Batterien:
2
Akkukapazität:
8Ah
Modellnummer:
GDS 18V-1000
Weitere Suchbegriffe: Schnellladegerät, bosch akku-schlagschrauber gds 18 v-li, schnellladegerät, bosch schnellladegerät, 2261794, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, Bosch, 06019J8302, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Impact Wrenches
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 469,00*
€ 498,76*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 469,93*
€ 498,77*
€ 4,90*
ab € 473,37*
€ 502,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,50*
€ 511,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 581,99*
€ 634,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,73*
€ 755,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,58*
€ 752,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,35*
€ 741,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,35*
€ 706,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,99*
€ 692,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,11*
Sonstiges
Bosch
2608577148
ab € 27,83*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,04*
Sonstiges
Bosch
06019J8300
ab € 218,58*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 306
ab € 1,31*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 332
ab € 2,97*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,65*
Sonstiges
Bosch
1603340031
ab € 13,94*
Sonstiges
Bosch
2608551029
ab € 19,37*
Sonstiges
Bosch
2608603254
ab € 0,54*
Sonstiges
Bosch
2608621768
ab € 1,93*
Sonstiges
Bosch
2608621769
ab € 1,92*
Sonstiges
Bosch
2608619266
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.