| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2262744 Herst.-Nr.: 1.01.0281.12001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = USB-zu-CAN V2 compact
The HMS Network Org With up to two CAN High Speed channels, one CAN Low Speed channel, and a LIN channel, depending on the device variant, a wide variety of applications can be addressed by the USB-to-CAN V2 adapter – in both the industrial and the automotive sectors.Cost-effective and extremely versatile Common driver interface for easy exchange of the PC interface type For industrial and automotive applications Galvanic isolation optional Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | USB-zu-CAN V2 compact |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb seriell adapter db9, usb d sub adapter, 2262744, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, IPC-Zubehör, Ixxat, 101028112001, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Network Adapters |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,05* | € 340,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,91* | € 340,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,04* | € 393,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 344,09* | € 405,30* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 615,85* | € 707,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|