| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y682651 Herst.-Nr.: 1.01.0281.12001 EAN/GTIN: 4016139040967 |
| |
|
| | |
| CAN zu USB Konverter Ixxat USB-to-CAN V2 compact mit galvanischer Isolation, D-Sub Anschluss
Das Ixxat USB-to-CAN V2 compact ist eine unkomplizierte und kostengünstige Möglichkeit, einen Computer mit einem CAN-Bus-Netzwerk zu verbinden und ist ein sehr zuverlässiges Arbeitspferd für CAN-Anwendungen, z.B. im Bereich Test, Entwicklung, Wartung oder Steuerungsanwendungen.
Durch den Einsatz leistungsfähiger, qualitativ hochwertiger, langlebiger Hardware und den Anschluss über nativen USB 2.0 Hi-Speed (480 MBit/s) und 9-poligen D-Sub-Stecker für CAN erreicht der Konverter einen sehr hohen Datendurchsatz bei minimaler Latenz und Stromverbrauch. Eine galvanische Isolierung schützt dabei das Gerät zuverlässig vor Schäden an der Elektronik durch Spannungsspitzen.
Eine außergewöhnlich genaue Zeitstempelauflösung von nur 1 Mikrosekunde erlaubt das verlustfreie Senden und Empfangen von Standard- und erweiterten CAN-Nachrichten auf dem CAN-Bus und ermöglicht die Filterung und Pufferung von CAN-Nachrichten für eine sehr genaue CAN-Aufzeichnung und Überwachung. Das bewährte und handliche Gehäuse des USB-to-CAN V2 compact ist für den täglichen Einsatz und Langlebigkeit ausgelegt.
Für das USB-to-CAN V2 compact steht ein umfangreiches und stabiles Treiber- und Softwarepaket zur Verfügung, das kostenlos unter ixxat.com heruntergeladen werden kann. Die Ixxat-Treiberpakete für Windows (VCI) sowie Linux, VxWorks und QNX (ECI) ermöglichen auch den Einsatz in bestehenden Applikationen ohne Softwareanpassung. Die APIs für CANopen und SAE J1939 unterstützen ebenfalls die USB-to-CAN V2 Gerätefamilie.
Das VCI V4 (Virtual Communication Interface) ist die Treiberschnittstelle für Ixxat-Interfaces unter Windows und kann kostenlos unter ixxat.com/vci heruntergeladen werden. Auf Basis des VCI können kundenspezifische Anwendungen für die Kommunikation über CAN, CAN-FD, LIN und Industrial Ethernet entwickelt werden. Das Software-Tool canAnalyser3 Mini ist im Download-Paket der VCI V4 enthalten und ermöglicht erste Analyseschritte und Überwachungen in CAN-Netzwerken. Features: Hohe Qualität und äußerst zuverlässig Hoher Datendurchsatz kombiniert mit geringer Latenzzeit Natives USB 2.0 High-Speed (480 MBit/s), kompatibel mit USB 1.1 und USB 3.x Galvanische Isolierung Leistungsfähige Programmierschnittstelle sowohl für Windows (VCI) als auch für Linux (socketCAN oder ECI), QNX und VxWorks (ECI) Lieferumfang: USB-to-CAN V2 Interface in der Variante "compact" Bedienungsanleitung CAN-Treiber VCI für Windows CAN-Treiber ECI für Linux (als Download auf ixxat.com) Einfacher CAN-Busmonitor "canAnalyser Mini Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Betriebstemperatur: | -20 bis +70 °C | Herst.-Teilenr.: | 1.01.0281.12001 | Typ: | USB-to-CAN V2 compact mit D-Sub-9 Schnittstelle | Schnittstellen: | USB + CAN Bus + Sub-D9 galvanisch getrennt | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Max. Betriebstemperatur: | +70 °C | Betriebsspannung: | 5 V/DC | Min. Betriebstemperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | CAN Umsetzer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,05* | € 340,13* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,91* | € 340,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,04* | € 393,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 344,09* | € 405,30* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 615,85* | € 707,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|