Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat USB-to-CAN V2 compact 1.01.0281.12001 5 V Schnittstelle(n) Sub-D9 galvanisch getrennt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2803629
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0281.12001
EAN/GTIN:
     4016139040967
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter

Übersicht

USB-to-CAN V2 compact

Preisgünstige CAN-Interface-Familie für den USB-Port

Das IXXAT USB-to-CAN V2 ist die Nachfolgegeneration der bewährten IXXAT USB-to-CAN-Interfaces. Mit bis zu zwei CAN High-Speed-Kanälen, einem CAN Low-Speed-Kanal und einem LIN-Kanal werden je nach Geräte-Variante verschiedenste Anwendungsbereiche abgedeckt, sowohl im industriellen als auch im automotive Bereich.

Durch den Einsatz leistungsfähiger Hardware und der Anbindung über USB 2.0 Hi-Speed (480 MBit/s) erreichen die Interfaces einen sehr hohen Datendurchsatz bei gleichzeitig minimaler Latenzzeiten und geringem Leistungsbedarf. So ermöglichen sie ein zuverlässiges, verlustloses Senden und Empfangen von Nachrichten in CAN-Netzwerken mit hoher Übertragungsrate und Buslast. Ferner werden die Nachrichten mit einem Zeitstempel versehen und können direkt im USB-to-CAN V2 gefiltert und zwischengespeichert werden.

Die IXXAT Treiberpakete für Windows und Linux (VCI und ECI) unterstützen in der aktuellen Version die neuen USB-to-CAN V2 und ermöglichen so auch den Einsatz in bestehenden Anwendungen ohne Softwareanpassung. Ebenso unterstützen die APIs für CANopen und SAE J1939 die neue USB-to-CAN V2 Gerätefamilie.

Das USB-to-CAN V2 ist in verschiedenen Varianten verfügbar. Bei dem USB-to-CAN V2 compact ist der CAN-Anschluss als Sub-D9-Stecker oder alternativ als RJ45-Buchse ausgeführt. Bei Geräten mit zwei CAN-Schnittstellen sind diese als RJ45-Buchsen ausgeführt. Adapterkabel auf Sub-D9-Stecker liegen den Geräten bei. Als weitere Optionen sind galvanisch getrennte CAN-Schnittstellen, Bulk-Varianten sowie die Unterstützung für Low-Speed CAN nach ISO 11898-3 und LIN verfügbar.

Eine neu hinzugefügte Variante ist das IXXAT USB-to-CAN V2 embedded, welches ohne Gehäuse, mit/ohne Slotblech und angepasstem USB-Kabel für den Einbau in den Rechner gedacht ist. Durch den äußerst interessanten Preis und die kompakte Bauform ist das USB-to-CAN V2 Interface für den Einsatz in Serienprodukten sowie in Verbindung mit dem canAnalyser für Entwicklungs-, Service- und Wartungsarbeiten bestens geeignet.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V Betriebstemperatur (Bereich): -20 bis 70 °C Betriebstemperatur (max.): 70 °C Betriebstemperatur (min.): -20 °C Schnittstelle(n): Sub-D9 galvanisch getrennt Typ (Hersteller-Typ): 1.01.0281.12001 Weitere technische Daten: PC-Businterface: USB 2.0, Hi-Speed Mikrocontroller: 32-Bit CAN-Controller: Intern CAN 2.0 A/B CAN-Baudraten: 10 kBit/s - 1 Mbit/s CAN-High-Speed Transceiver: TI SN65HVD251D Galvanische Entkopplung: optional, 1 kV, 1 Sek. Feldbusanschluss nach CiA 303-1 Zertifizierung: CE, EN 55022:2010, EN61000-6-1:2007.

Lieferumfang:
USB-to-CAN V2 Interface 2 x RJ45 auf Sub-D9 Adapterkabel (nur USB-to-CAN V2 professional/automotive) Bedienungsanleitung CAN-Treiber VCI für Windows XP, Windows 7, Windows 8 CAN-Treiber ECI für Linux (als Download auf .ixxat.com) Einfacher CAN-Busmonitor ""miniMon"".
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,05*
€ 340,13*
Frei Haus
ab € 275,91*
€ 340,43*
2 Tage
82
Frei Haus
ab € 329,04*
€ 393,53*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 344,09*
€ 405,30*
7 Tage
84
Frei Haus
ab € 615,85*
€ 707,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,30*
€ 482,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,96*
€ 477,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,51*
€ 451,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,76*
€ 438,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,09*
€ 409,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0075.03000
ab € 11,59*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00001
ab € 22,15*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00002
ab € 54,06*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00180
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.