| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2275209 Herst.-Nr.: VE733OR10 EAN/GTIN: 3295249237394 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 10, L Handschuhmaterial = Polyester Hauptfarbe des Handschuhs = Orange Anzahl Handschuhe = 1Paar EN 388 Abriebfestigkeit = 2 EN388 Schnitt – Coup-Test = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 4 EN 388 Durchstichkraft = 1 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Die von Delta Plus VE733 entwickelte, reine Latexbeschichtung hat eine Griffhandschuhgröße von 10. Hergestellt unter Bedingungen, die die Umgebung achten, minimiert das Risiko von Hautreizungen, gute Griffigkeit von umgeschlagenen Objekten, sehr gute Haftung in nassen oder trockenen Umgebungen.Unterstützung - 100 % Polyester Beschichtung - PURE Latex Farborange-blau Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 10, L | Handschuhmaterial: | Polyester | Hauptfarbe des Handschuhs: | Orange | Anzahl Handschuhe: | 1Paar | EN 388 Abriebfestigkeit: | 2 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | EN 388 Durchstichkraft: | 1 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | A | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe gr. 10 polyester, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 2275209, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Delta Plus, VE733OR10, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |